Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6513271 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3138522132330 |
| |
|
| | |
| CAMPINGAZ Lötlampe Soudogaz X 2000 Pz Mehrzwecklötlampe Soudogaz X 2000 PZ, mit Brenner X 1700 und piezoelektrischer Zündung Ausführung: Das extrem stoßfeste Gerät verfügt über eine sehr feine Abstufung der Gaszufuhr. Der Betrieb erfolgt mit der Kartusche C 206 GLS, die von einer Stahlglocke geschützt wird. Durch den Griff aus Polypropylen liegt das Gerät sehr gut in der Hand und ist problemlos mit nur einer Hand bedienbar. Lieferung ohne Kartusche. Anwendung: Zum Weich- und Hartlöten und für andere Hand- und Heimwerkerarbeiten geeignet. Perfekte Mehrzwecklötlampe für einen vielseitigen Einsatz. Hinweis: Ersatzkartusche siehe (Bestell-Nr. 9121 0011). Weitere Informationen: | | Gasverbrauch: | 120 g/h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 29,94* | € 39,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,41* | € 41,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,67* | € 43,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,48* | € 44,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,96* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|