| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510021 Herst.-Nr.: 4903 EAN/GTIN: 4031182235184 |
| |
|
| | |
| GCE Hartlöteinsatz Propan Turbo 14mm max. 2,5 Bar Propan-Turbo-Hartlöteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren. Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Ausstattung: | Mundstück schraubbar | Gasdruck max.: | 2.5 bar | Gasdruck min.: | 1.5 bar | Leistung max.: | 3.48 kWh | Leistung min.: | 3.22 kWh | Material Mundstück: | Stahl | Griffstückanschluss: | M14 x 1 innen | Verbrauch Brenngas pro Stunde max.: | 0.27 kg | Verbrauch Brenngas pro Stunde min.: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,16* | € 25,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,23* | € 25,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,08* | € 25,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,65* | € 26,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,03* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|