| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510013 Herst.-Nr.: 562 EAN/GTIN: 4031182235825 |
| |
|
| | |
| GCE Löteinsatz Propan gebogen 5mm / 1,5 Bar Propan-Punktbrenner-Löteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, um 40° gebogen, mit abschraubbarem Stahlmundstück. Anwendung: Für Hartlötarbeiten, z. B. mit Silberlot L-Ag 40 an Kupferrohr. Weitere Informationen: | | Biegung: | 40 ° | Gasdruck: | 1.5 bar | Leistung: | 1.54 kWh | Material: | Messing | Ausstattung: | Mundstück schraubbar | Material Mundstück: | Stahl | Griffstückanschluss: | M15 x 1 außen | Durchmesser Kupferrohr: | 5 mm | Verbrauch Brenngas pro Stunde: | 120 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,73* | € 12,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 9,23* | € 13,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,83* | € 13,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,91* | € 14,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,50* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|