| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510008 Herst.-Nr.: 455 EAN/GTIN: 4031182235733 |
| |
|
| | |
| GCE Weichlöteinsätze mit Niro-Mundstück Propan Propan-Kolbenbrenner Ausführung: Brennerdüse 4,5 mm mit abschraubbarem Kolbenhalter, Edelstahlmundstück und Aufhängehaken. Weitere Informationen: | | Gasdruck: | 1.5 bar | Ausstattung: | Griffstückanschluss M15 x 1 außen | Größe Brennerdüse: | 4.5 mm | Verbrauch Brenngas pro Stunde: | 65 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,38* | € 13,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,55* | € 15,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,60* | € 15,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,77* | € 15,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,06* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|