Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6498671 Herst.-Nr.: 256.02 EAN/GTIN: 4047322066358 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Y-Verteiler mit Innengewinde Messing 3-fach G 1/2 innen Verteiler, 3fach, Innengewinde G 1/2, 3 x Innengewinde G 1/2, Messing blank, Betriebsdruck max. 60 bar, Temp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60bar | Temperaturbereich max.: | 150°C | Gewinde: | G 1/2 IG | L1: | 87,7mm | L2: | 69,0mm | Abgang: | 3 x G 1/2 IG | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,24* | € 7,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,23* | € 8,42* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,57* | € 8,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,58* | € 8,90* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,45* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|