Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, 3fach, G 1/2 i., 3 x G 1/2 IG, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
256-02.jpg
256-02.jpg
256-02z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112607
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     256.02
EAN/GTIN:
     4047322066358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler, 3fach, Innengewinde G 1/2, 3 x Innengewinde G 1/2, Messing blank, Betriebsdruck max. 60 bar, Temp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Abgang: 3 x G 1/2 IG Betriebsdruck max.: 60 bar Gewinde: G 1/2 IG L1: 87,7 mm L2: 69,0 mm Temperaturbereich max.: 150 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Abgang:
3 x G 1/2 IG
Betriebsdruck max.:
60 bar
Gewinde:
G 1/2 IG
L1:
87,7 mm
L2:
69,0 mm
Temperaturbereich max.:
150 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1440
10
€ 4,90*
ab € 6,23*
€ 7,74*
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,39*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 8,78*
5 Tage
1599
1
€ 4,30*
ab € 6,60*
€ 8,96*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 6,71*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.