Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6497182 Herst.-Nr.: 254.35 EAN/GTIN: 4047322066082 |
| |
|
| | |
| RIEGLER T-Stück - Messing 3 x G 3/8 innen T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60bar | Betriebstemperatur max.: | 150°C | Gewinde: | G 3/8 | L1: | 56,0mm | L2: | 28,0mm | SW: | 17mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 2,52* | € 3,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,32* | € 3,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,37* | € 3,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,97* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|