Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Messing Kugelhahn G 1/2 Valve Line vernickelt Innen/Außengewinde 335.04-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 1/2 Valve Line vernickelt Innen/Außengewinde 335.04-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 1/2 Valve Line vernickelt Innen/Außengewinde 335.04-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 1/2 Valve Line vernickelt Innen/Außengewinde 335.04-E
Artikel-Nr.:
     223-6497004
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115721
EAN/GTIN:
     4047322074322
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

RIEGLER Messing Kugelhahn G 1/2 Valve Line vernickelt Innen/Außengewinde 335.04-E

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/AG, G 1/2, DN 15, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar

Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
120°C
Betriebsdruck max.:
25bar
Gewinde:
G 1/2
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
15
L:
50,0mm
A:
98,0mm
B:
45,0mm
C Ø:
14,5mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1161
30
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,36*
2 Tage
34
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,53*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,56*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,58*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.