| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115721 Herst.-Nr.: 335.04-E EAN/GTIN: 4047322074322 |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/AG, G 1/2, DN 15, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 barÄußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 120 °C | Betriebsdruck max.: | 25 bar | Gewinde: | G 1/2 | Kugel: | Messing vernickelt | Kugeldichtung: | PTFE | Spindelabdichtung: | NBR | Handhebel: | Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1 | Gewindematerial: | Messing vernickelt | Gehäuse: | Messing vernickelt | DN: | 15 | L: | 50,0 mm | A: | 98,0 mm | B: | 45,0 mm | C Ø: | 14,5 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, riegler kugelhahn messing, gas kugelhahn, riegler messing kugelhahn, Absperrhähne |
| | |
| |