Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Mini-Kugelhahn Edelstahl 1.4401 G 1/4 IG/AG mit Aluhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Mini-Kugelhahn Edelstahl 1.4401 G 1/4 IG/AG mit Aluhebel
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Mini-Kugelhahn Edelstahl 1.4401 G 1/4 IG/AG mit Aluhebel
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Mini-Kugelhahn Edelstahl 1.4401 G 1/4 IG/AG mit Aluhebel
Artikel-Nr.:
     223-6496365
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103492
EAN/GTIN:
     4047322263597
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

RIEGLER Mini-Kugelhahn Edelstahl 1.4401 G 1/4 IG/AG mit Aluhebel

Mini-Kugelhahn, Edelstahl 1.4401, IG/AG, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 bar

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
63bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
120°C
Kugeldichtung:
PTFE
Drehgriff:
Aluminium
Material:
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Spindel:
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
L:
40,0mm
B:
26,5mm
A:
22,8mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 15,97*
2 Tage
2033
€ 8,50*
ab € 11,79*
€ 16,22*
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 18,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 18,87*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 14,41*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.