Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, Edelstahl 1.4401, IG/AG, G 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103492
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     377.01-ES
EAN/GTIN:
     4047322263597
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Mini-Kugelhahn, Edelstahl 1.4401, IG/AG, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
63 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Kugeldichtung:
PTFE
Drehgriff:
Aluminium
Material:
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Spindel:
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
L:
40,0 mm
B:
26,5 mm
A:
22,8 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.