Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie G1/2 AG - 12mm 125.012-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie G1/2 AG - 12mm 125.012-12
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie G1/2 AG - 12mm 125.012-12
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie G1/2 AG - 12mm 125.012-12
Artikel-Nr.:
     223-6491287
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109278
EAN/GTIN:
     4047322023153
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie G1/2 AG - 12mm 125.012-12

L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=28,5mm

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.


Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95bar
Arbeitsdruck max.:
10bar
Temperaturbereich max.:
80°C
Temperaturbereich min.:
-20°C
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
12mm
L1:
28,5mm
L2:
27,2mm
SW:
17mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, riegler l-steckverbinder pneumatik, riegler t-einschraubverschraubungen, schwenkverschraubung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2651
50
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,38*
4 Tage
2651
1
€ 6,80*
ab € 1,60*
€ 2,39*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 2,83*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 2,09*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.