Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Druckregler multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar
Artikel-Nr.:
     223-6491143
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R33-10
EAN/GTIN:
     4047322164221
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler

RIEGLER Druckregler multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar

Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar


Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.


Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
8700l/min
Regelbereich min.:
0,5bar
Regelbereich max.:
10bar
Manometeranzeige min.:
0bar
Manometeranzeige max.:
16bar
DN:
15
A:
68,8mm
B:
134,1mm
C:
99,0mm
D:
35,1mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 32,10*
€ 38,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,85*
€ 39,76*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,11*
€ 39,91*
6 Tage
429
1
€ 4,30*
ab € 33,23*
€ 40,77*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 42,38*
€ 50,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,35*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.