Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     223-6433848
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F11K-HA
EAN/GTIN:
     4047322344173
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 Innengewinde

Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA


Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16bar
Filterfeinheit:
5µm
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Durchfluss:
2000l/min
DN:
6
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
47,8mm
B:
152,1mm
C:
27,0mm
D:
125,1mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 18,56*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 15,01*
€ 18,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,36*
€ 19,18*
6 Tage
187
1
€ 4,30*
ab € 15,32*
€ 19,59*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 19,74*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,44*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,21*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,80*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,04*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.