Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Werkstattschlauchleitung Soft SAFETY 6 x 3 mm x 20 m - 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Werkstattschlauchleitung Soft SAFETY 6 x 3 mm x 20 m - 12 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Werkstattschlauchleitung Soft SAFETY 6 x 3 mm x 20 m - 12 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Werkstattschlauchleitung Soft SAFETY 6 x 3 mm x 20 m - 12 bar
Artikel-Nr.:
     223-6433774
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DSB6-20S
EAN/GTIN:
     4047322372510
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

RIEGLER Werkstattschlauchleitung Soft SAFETY 6 x 3 mm x 20 m - 12 bar

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set, Sicherheitskupplung, Temp. max. 60 °C, Schlauch-ø 11x6,3, PN bei 20 °C max. 12 bar, Länge 20 m


Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2, oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt.



Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.


Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Außendecke:
Soft-PVC, blau
Seele:
Soft-PVC, schwarz
Druckträger:
hochfestes Polyestergewebe
Schlauch-Ø innen:
6,3mm
Schlauch-Ø außen:
11mm
Schlauchlänge:
20m
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
12bar
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 35,61*
€ 44,88*
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 36,56*
€ 45,97*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 36,93*
€ 46,39*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 36,94*
€ 47,35*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 47,22*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,85*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,40*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.