Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 1, G 1/4, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 1, G 1/4, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 1, G 1/4, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 1, G 1/4, 0,5-10 bar
Artikel-Nr.:
     223-6433736
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C11-K10-HA
EAN/GTIN:
     4047322212236
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 1, G 1/4, 0,5-10 bar

Filterregler »multifix« mit PC-Behälter und Mano., 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HA


Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.


Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16bar
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Dichtmaterial:
NBR
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Durchfluss:
1600l/min
Regelbereich min.:
0,5bar
Regelbereich max.:
10bar
Manometeranzeige min.:
0bar
Manometeranzeige max.:
16bar
DN:
6
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
5µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
47,8mm
B:
192,1mm
C:
67,0mm
D:
125,1mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 31,94*
€ 38,52*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 32,97*
€ 39,79*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,22*
€ 39,83*
6 Tage
750
1
€ 4,30*
ab € 33,04*
€ 40,67*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 42,43*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,44*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,21*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,80*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,04*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.