Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Regler multifix / G 1/4BG1 0,5-10bar m.Mano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F-Regler multifix / G 1/4BG1 0,5-10bar m.Mano
F-Regler multifix / G 1/4BG1 0,5-10bar m.Mano
F-Regler multifix / G 1/4BG1 0,5-10bar m.Mano
F-Regler multifix / G 1/4BG1 0,5-10bar m.Mano
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322212236
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C 11-K 10-HA
EAN/GTIN:
     4047322212236
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
F-Regler
Weitere Informationen:
A:
48 mm
B:
192,0 mm
D:
125,0 mm
Gewinde:
G 1/4¹)# Zoll
C:
67 mm
DN:
6 mm
Regelbereich::
0,5–10,0 bar
Durchfluss:
1500 l/min
Baugröße:
1
Höhe:
192,1 mm
Nennweite DN:
6
Betriebstemperatur:
60 °C
max. Betriebsdruck:
10,0 bar
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, druckminderer 1/4" riegler, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer riegler, und, »multifix«, Polycarbonatbehälter, mit, Druckluft, Manometer, Wartungseinheiten, Serie
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 32,09*
€ 38,60*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 33,08*
€ 39,88*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 33,16*
€ 39,91*
4 Tage
635
1
€ 4,30*
ab € 33,22*
€ 40,76*
1 Tag
38
1
€ 5,50*
ab € 34,67*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,20*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,17*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,73*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,89*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.