Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FLUID HD-Schlauchleitung für Nippel M1 29063205


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-6320029
Hersteller:
     CAB FLUID
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung

CAB FLUID HD-Schlauchleitung für Nippel M1 29063205

  • 1 Stück FORMAT Panzerschlauch 300 mm
  • 1 Stück FORMAT Schiebekupplung 16 mm Flachnippel

  • 1 Stück FORMAT Panzerschlauch 300 mm
  • 1 Stück FORMAT Schiebekupplung 16 mm Flachnippel
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1283
Länge:
300 mm
Berstdruck:
900 bar
SB-Verpackt:
Nein
Anschlussgewinde:
M10 | M10 x 1 mm
-----------:
-----------
Mundstück-Ø:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.