| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6294953 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486252095 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 1108-24 mm TB - 1108-24 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TBSPZ112/3, TB SPZ 112/3, 3-SPZ 112, 3-SPZ112, Taperlock SPZ 112/3, TBSPZ112x3, TB SPZ 112x3, Keilriemenscheibe, Riemenscheibe, Keilscheibe, Keilrillenscheibe, Rillenscheibe Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (mm): | 24 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 0.16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,40* | € 3,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,27* | € 3,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,53* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|