Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Zahnriemen ZR 390 - H - 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 390 - H - 100
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 390 - H - 100
Artikel-Nr.:
     223-6213890
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     390H10077ZA
EAN/GTIN:
     4014486003697
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll

OPTIBELT Zahnriemen ZR 390 - H - 100

Zahnriemen ZR 390 H 100

Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glas­faser und das abriebbeständige Schutzgewebe.
ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig

Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
78
Breite max:
500
Langbezeichnung:
Zahnriemen
Profil:
H
Länge (mm):
991
Riemenbreite (mm):
25.40
Produktgruppe eClass 5.1:
23170205
Höhe des Riemens (mm):
4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 13,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 16,86*
Lager 223
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 15,00*
€ 21,25*
1
€ 8,95*
ab € 15,31*
€ 22,43*
1
€ 4,95*
ab € 16,0607*
€ 22,7407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.