Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Zahnriemen ZR 187 - L - 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 187 - L - 050
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Zahnriemen ZR 187 - L - 050
Artikel-Nr.:
     223-6213704
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     187L05077ZA
EAN/GTIN:
     4014486006285
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll

OPTIBELT Zahnriemen ZR 187 - L - 050

Zahnriemen ZR 187 L 050

Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glas­faser und das abriebbeständige Schutzgewebe.
ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig

Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
50
Breite max:
470
Langbezeichnung:
Zahnriemen
Profil:
L
Länge (mm):
476
Riemenbreite (mm):
12.70
Produktgruppe eClass 5.1:
23170205
Höhe des Riemens (mm):
3.6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,46*
€ 4,95*
ab € 5,2315*
€ 7,5015*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 5,46*
€ 7,83*
12 Tage
277
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 8,14*
€ 3,19*
ab € 6,33*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.