| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6212139 Herst.-Nr.: 2403M677ZA EAN/GTIN: 4014486040081 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 240 - 3M - 6 Unsere Zahnriemen für HTD- + RPP-Scheiben aus hochwertigen Gummimischungen sorgen für einen synchronen Lauf bei langer Lebensdauer. Die intensive Entwicklungsarbeit in unseren Laboren sowie erfolgreiche Feldversuche haben zu dem leistungsstarken Sortiment von optibelt OMEGA Zahnriemen geführt. Die Erfahrung mit optibelt ZR und optibelt HTD Riemen war die Grundlage dieser neuen Generation von Riemen. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 80 | Breite max: | 470 | Langbezeichnung: | Zahnriemen | Profil: | 3M | Länge (mm): | 240 | Riemenbreite (mm): | 6.00 | Produktgruppe eClass 5.1: | 23170205 | Höhe des Riemens (mm): | 2.3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,41* | € 3,56* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 3,15* | € 4,59* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,23* | € 4,71* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,02* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|