Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Taper-Buchse TB 2517-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 2517-32 mm
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 2517-32 mm
Artikel-Nr.:
     223-6212063
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     25173200ZA
EAN/GTIN:
     4014486252507
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse

OPTIBELT Taper-Buchse TB 2517-32 mm

TB - 2517-32 mm

Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle.

Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen.

Mögliche Bezeichnungen:
TB 3020-40 mm, TB3020-40mm, Taper 3020-40 mm, Taper3020-40mm, Taperlock 3020-40 mm, Taperlock3020-40mm, TB 3020/40 mm, TB3020/40mm, Taper 3020/40 mm, Taper3020/40mm, Taperlock 3020/40 mm, Taperlock3020/40mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d2 (mm):
32
Gewicht bei d2 min (≈kg):
1.06
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,64*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 10,66*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 8,73*
€ 12,32*
1
€ 3,19*
ab € 11,49*
€ 16,20*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.