Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 500/ 4 - TB 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 500/ 4 - TB 3020
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 500/ 4 - TB 3020
Artikel-Nr.:
     223-6210714
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486246254
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 500/ 4 - TB 3020

Keilrillenscheibe für Taper-Buchse TB SPA 500/ 4 - TB 3020

Die Keilriemenscheibe stellt ein wesentliches Maschinenbauelement in der Antriebstechnik dar. Die Lastübertragung erfolgt kraftschlüssig über die Flanken der Keilriemen. Beim Einsatz von Taper Keilriemenscheiben erfolgt die Fixierung durch Klemmung der konischen Taper Spannbuchse auf der Welle. Zusätzlich kann durch eine Passfeder ein Kraftschluss hergestellt werden.

Mögliche Bezeichnungen:

TBSPA500/4-TB3020 TB SPA 500- 4 - TB 3020 TB SPA 500/ 4 / TB 3020 TB SPA 500x4 - TB 3020
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
SPA / XPA / A (13 mm)
Richtdurchmesser dd:
500 mm
Außendurchmesser:
ca. 506 mm
Breite b2:
65 mm
Bohrungsdurchmesser d2:
variierbar über Taper Buchse (separat bestellbar)
Anzahl der Rillen:
4
Ausführung:
Armscheibe
Ausführungs - Nr.:
10
Taperbuchse:
3020
Material:
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
7
€ 5,99*
ab € 92,54*
€ 107,74*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 113,59*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 119,20*
€ 134,49*
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 148,58*
Lager 223
32 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 241,17*
€ 261,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.