| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6210231 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486254051 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 1108 - 1" TB 1108 - 1" TB 1108 - 25,4 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TB 1210 - 1/2", TB1210-1/2", TB 1210 12,7 mm, TB 1210 - 12,7 mm, TB 1210-12,7 mm, Taperlock 1210 - 1/2", Taperlock1210-1/2", Taperlock 1210 12,7 mm, Taperlock 1210 - 12,7 mm, Taperlock 1210-12,7 mm, TB 1210 / 1/2", TB1210/1/2", TB 1210 12,7 mm, TB 1210 / 12,7 mm, TB 1210/12,7 mm, Taperlock 1210 / 1/2", Taperlock1210/1/2", Taperlock 1210 12,7 mm, Taperlock 1210 / 12,7 mm, Taperlock 1210/12,7 mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (Zoll): | 1 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 0.16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,26* | € 2,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,96* | € 2,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,25* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,32* | € 4,87* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,43* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|