| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6210221 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486253726 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 1008 - 1/2" TB 1008 - 1/2" TB 1008 - 12,7 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TB 1008 - 5/8", TB1008-5/8", TB 1008 15,875 mm, TB 1008 - 15,875 mm, TB 1008-15,875 mm, Taperlock 1008 - 5/8", Taperlock1008-5/8", Taperlock 1008 15,875 mm, Taperlock 1008 - 15,875 mm, Taperlock 1008-15,875 mm, TB 1008 / 5/8", TB1008/5/8", TB 1008 15,875 mm, TB 1008 / 15,875 mm, TB 1008/15,875 mm, Taperlock 1008 / 5/8", Taperlock1008/5/8", Taperlock 1008 15,875 mm, Taperlock 1008 / 15,875 mm, Taperlock 1008/15,875 mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (Zoll): | 1/2 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 0.12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,90* | € 2,88* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 2,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 3,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,20* | € 4,68* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,25* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|