| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6210066 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486251869 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 1610-19 mm TB - 1610-19 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TB 1610-20 mm, TB1610-20mm, Taper 1610-20 mm, Taper1610-20mm, Taperlock 1610-20 mm, Taperlock1610-20mm, TB 1610/20 mm, TB1610/20mm, Taper 1610/20 mm, Taper1610/20mm, Taperlock 1610/20 mm, Taperlock1610/20mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (mm): | 19 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 0.41 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,31* | € 4,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,16* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,86* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|