Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Taper-Buchse TB 1108-28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 1108-28 mm
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 1108-28 mm
Artikel-Nr.:
     223-6210024
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486252279
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse

OPTIBELT Taper-Buchse TB 1108-28 mm

TB - 1108-28 mm

Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle.

Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen.

Mögliche Bezeichnungen:
TB 1210-11 mm, TB1210-11mm, Taper 1210-11 mm, Taper1210-11mm, Taperlock 1210-11 mm, Taperlock1210-11mm, TB 1210/11 mm, TB1210/11mm, Taper 1210/11 mm, Taper1210/11mm, Taperlock 1210/11 mm, Taperlock1210/11mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d2 (mm):
28
Gewicht bei d2 min (≈kg):
0.16
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1178
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,89*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,16*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 3,31*
1
€ 3,19*
ab € 3,45*
€ 4,98*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.