| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6210019 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486251821 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 1108-19 mm TB - 1108-19 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TB 1108-20 mm, TB1108-20mm, Taper 1108-20 mm, Taper1108-20mm, Taperlock 1108-20 mm, Taperlock1108-20mm, TB 1108/20 mm, TB1108/20mm, Taper 1108/20 mm, Taper1108/20mm, Taperlock 1108/20 mm, Taperlock1108/20mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (mm): | 19 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 0.16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,26* | € 2,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,01* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,42* | € 3,52* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,48* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|