Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Taper-Buchse TB 1008-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 1008-20 mm
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 1008-20 mm
Artikel-Nr.:
     223-6210008
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486251906
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse

OPTIBELT Taper-Buchse TB 1008-20 mm

TB - 1008-20 mm

Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle.

Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen.

Mögliche Bezeichnungen:
TB 1008-22 mm, TB1008-22mm, Taper 1008-22 mm, Taper1008-22mm, Taperlock 1008-22 mm, Taperlock1008-22mm, TB 1008/22 mm, TB1008/22mm, Taper 1008/22 mm, Taper1008/22mm, Taperlock 1008/22 mm, Taperlock1008/22mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d2 (mm):
20
Gewicht bei d2 min (≈kg):
0.12
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,76*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,94*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,02*
2 Tage
149
1
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,07*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.