Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 3/8 außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 3/8 außen
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 3/8 außen
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 3/8 außen
Artikel-Nr.:
     223-6116752
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     254.04
EAN/GTIN:
     4047322066006
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück

RIEGLER T-Stück - Messing 3 x R 3/8 außen

T-Stück, außen/außen/außen, R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60bar
Betriebstemperatur max.:
150°C
Gewinde:
R 3/8
L1:
52,0mm
L2:
26,0mm
SW:
17mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
201
50
€ 4,90*
ab € 2,21*
€ 2,73*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,74*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 3,05*
3 Tage
201
1
€ 6,80*
ab € 2,12*
€ 3,07*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.04
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.