Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Nadelkranz AXK1528-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK1528-A/0-10
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK1528-A/0-10
Artikel-Nr.:
     223-6017973
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000035220-9065
EAN/GTIN:
     4047643173070
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager

INA Axial-Nadelkranz AXK1528-A/0-10

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Weitere Informationen:
Masse:
3,709 g
Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]:
15 mm
Außendurchmesser [D c]:
28 mm
Wälzkörperdurchmesser [D w]:
2 mm
Laufbahnmaße [E a]:
27 mm
Laufbahnmaße [E b]:
17 mm
Dynamische Tragzahl, axial [c a]:
11400 N
Statische Tragzahl, axial [c 0a]:
36000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
13400 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
5100 1/min
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,24*
2 Tage
1252
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,25*
1
€ 3,19*
ab € 1,61*
€ 2,32*
1
€ 4,95*
ab € 1,6421*
€ 2,3621*
Lager 223
14 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.