Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GAY40-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY40-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY40-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY40-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY40-XL-NPP-B
Artikel-Nr.:
     223-6012663
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000880248-0000
EAN/GTIN:
     4012802794564
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

INA Spannlager GAY40-XL-NPP-B

Spannlager, GAY40-NPP-B, INA

Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

Abmessungen:

d: 40 mm
: 80 mm
B: 39,5 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GAY40-NPP-B, GAY 40-NPP-B, GAY40 NPP B, GAY 40 NPP B, GAY40NPPB, GAY 40NPPB, GAY40.NPP.B, GAY 40.NPP.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
39,5 mm
Gewicht:
0,51 kg
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 12,87*
€ 17,92*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 12,92*
€ 17,93*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 22,27*
1 Tag
135
€ 7,90*
ab € 18,01*
€ 23,72*
Lager 223
13 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,70*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.