| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5898957 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163395300 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Mülleimer 50 Ltr. 310x430x735mm / orange Papierkorb, 50 Liter, nach DIN 30712 • Material: aus hochwertigem Niederdruck-Polyethylen (HD-PE), UV-stabilisiert • Einfache Entnahme des Behälters • Mit 3-kant-Verschluss, inklusive Schlüssel Lieferung: Mit Befestigungsschelle. Hinweis: Zur Wand- oder Mastbefestigung mittels Dübel. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Höhe: | 750 mm | Tiefe: | 310 mm | Breite: | 430 mm | Inhalt: | 50 l | Gewicht: | 4,5 kg | Material: | Niederdruck-Polyethylen | Mit Deckel: | Ja | Für Außenbereich: | Ja | Zur Rohrbefestigung: | Ja | Zur Wandbefestigung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,50* | € 104,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,74* | € 104,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,51* | € 104,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,87* | € 106,41* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 97,60* | € 129,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|