Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Deckel schwarz für Transportkasten 800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Deckel schwarz für Transportkasten 800x600mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Deckel schwarz für Transportkasten 800x600mm
Artikel-Nr.:
     223-5898670
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259886
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter pp
deckel stapelbehälter

LA-KA-PE Deckel schwarz für Transportkasten 800x600mm

Auflagedeckel TK/DA, schwarz
• Universell einsetzbar als Staubdeckel
• Stapelfähigkeit bleibt erhalten
• Polypropylen
• Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Garantie:
Nein
Material:
Polypropylen
Passend für:
TK/DA 800x600 mm
Für Kastenmaß:
800 x 600 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.