Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 162x108x63mm / grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 162x108x63mm / grün
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 162x108x63mm / grün
Artikel-Nr.:
     223-5897984
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838389
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten

LA-KA-PE Einsatzkasten 162x108x63mm / grün

Einsatzkasten E 63/1-63/4
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Abb. zeigt alle Farben u. Größen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
63 mm
Breite:
108 mm
Länge:
162 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 63/4
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.