| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5897720 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816340677 |
| |
|
| | |
| LA-KA-PE Verschlussdeckel schwarz für Kastenmaß 400x300mm Verschlussdeckel TK/D, schwarz • Mit Stapelrand und Verschlussklipsen • Zum Einsetzen in die Kästen • Polypropylen • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Garantie: | Nein | Für Kastenmaß: | 400 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,99* | € 5,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,06* | € 6,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,30* | € 6,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,63* | € 7,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,20* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|