Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau mit Zug ca. 45 My / (Rolle=25Stk.)


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau mit Zug ca. 45 My / (Rolle=25Stk.)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau mit Zug ca. 45 My / (Rolle=25Stk.)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau mit Zug ca. 45 My / (Rolle=25Stk.)
Artikel-Nr.:
     223-5892577
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259275
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau mit Zug ca. 45 My / (Rolle=25Stk.)

Müllsack, 120 Liter, mit Zugband, Rollenware (PE)

• Polyethylen
• Perforiert zum Abreißen
• Mit Zugband

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
1000/50 mm
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Einzeln:
0
Material:
Polyethylen
Auf Rolle:
1
Mit Zugband:
Ja
Stärke ca.:
39 µm
Perforiert zum Abreißen:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
590
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,53*
5 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,95*
€ 6,58*
3 Tage
590
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 6,64*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 6,75*
Lager 223
580
10
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 6,47*
€ 8,55*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.