| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5891858 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569735087 |
| |
|
| | |
| LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x93x83mm / blau Kleinteilebox VKB 300 • Geeignet für stark beanspruchte Bereiche • Mit Rippenboden • Stapelbar • Durch Trennwände in 4 Felder unterteilbar Abb. zeigt Kleinteilebox mit 152 mm Breite. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Stapelbar: | Ja | Recyclebar: | Ja | Größe/Typ: | VKB 300/93 | Material Kasten: | Polypropylen | Außenmaß Höhe: | 83 mm | Lebensmittelecht: | Nein | Tüv/GS geprüft: | Nein | Außenmaß Breite: | 93 mm | Außenmaß Länge: | 300 mm | Chemisch beständig: | Ja | Förderanlagen geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, klarsicht-magazin |
| | |
| |