| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5890091 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784035286 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Mülleimer 50Ltr. mit Bügel / Kunststoff Mülleimer, Kunststoff • Für System-Müllabfuhr • DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung • Aus HDPE • Mit oder ohne Verschlussbügel (siehe Tabelle) • Ausführung ohne Verschlussbügel mit seitlichen Tragegriffen • Unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Umwelteinflüsse • Gut entleerbar durch konische Behälterform Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Höhe: | 730 mm | Inhalt: | 50 l | Ausführung: | mit Bügel | Durchmesser: | 455 mm | Behältermaterial: | Niederdruck-Polyethylen | Mit Verschlussbügel: | Ja | Mit seitlichen Tragebügeln: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, plastik mülltonne 50 liter, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l |
| | |
| |