Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5889483 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025002160961 |
| |
|
| | |
| Brillmobil Bügelhaken 150mm mit Grundplatte breit Bügelhaken, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte mit senkrechtem, geschlossenem, hohem Hakenende (50 mm) Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Hakenende: | 50 mm | Mit breiter Grundplatte: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,99* | € 6,35* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,488* | € 6,94* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,554* | € 7,13* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,552* | € 7,252* | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,94* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|