| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5887341 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005546501314 |
| |
|
| | |
| DURABLE Sichttafeln schwarz (Pack=5Stk.) Sichttafel für SHERPA® Tisch-, Wand- und Vario-Halter • Geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. • Mit komplett umlaufenden farbigen Rahmen aus Polypropylen • Matte reflexionsarme Polypropylen-Folie • Dokumentenecht und scannertauglich • DIN-A4-Format • Mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar • Passend für alle DURABLE Wandhalter und Tischständer Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 5606-01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,59* | € 19,60* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,81* | € 19,91* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,95* | € 20,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 15,38* | € 20,50* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 25,21* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|