| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5883600 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163398622 |
| |
|
| | |
| LA-KA-PE Regalkasten Rk 300/93 rot Regalkasten RK 300/93 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK) Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild). Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Stapelbar: | Nein | Recyclebar: | Nein | Größe/Typ: | RK 300/93 | Material Kasten: | Polystyrol | Außenmaß Höhe: | 83 mm | Lebensmittelecht: | Nein | Tüv/GS geprüft: | Nein | Außenmaß Breite: | 93 mm | Außenmaß Länge: | 300 mm | Chemisch beständig: | Nein | Förderanlagen geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 16 | | € 4,90* | ab € 2,34* | € 3,34* | | | | | 5 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,38* | | | | | 5 Tage | | | 16 | | € 4,30* | ab € 2,60* | € 3,73* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,05* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|