| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5883495 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569735438 |
| |
|
| | |
| LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 500x186x83mm / rot Kleinteilebox VKB 500 • Geeignet für stark beanspruchte Bereiche • Mit Rippenboden • Stapelbar • Durch Trennwände in 6 Felder unterteilbar Abb. zeigt Kleinteilebox mit Breite 152 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Stapelbar: | Ja | Recyclebar: | Ja | Größe/Typ: | VKB 500/186 | Material Kasten: | Polypropylen | Außenmaß Höhe: | 83 mm | Lebensmittelecht: | Ja | Tüv/GS geprüft: | Nein | Außenmaß Breite: | 186 mm | Außenmaß Länge: | 500 mm | Chemisch beständig: | Ja | Förderanlagen geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff rot, klarsicht-magazin, stapel-kasten kunststoff |
| | |
| |