Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x186x83mm / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x186x83mm / rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x186x83mm / rot
Artikel-Nr.:
     223-5883475
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569735193
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x186x83mm / rot

Kleinteilebox VKB 300
• Geeignet für stark beanspruchte Bereiche
• Mit Rippenboden
• Stapelbar
• Durch Trennwände in 4 Felder unterteilbar
Abb. zeigt Kleinteilebox mit 93 mm Breite.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
VKB 300/186
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
83 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Außenmaß Breite:
186 mm
Außenmaß Länge:
300 mm
Chemisch beständig:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 6,21*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,64*
€ 7,62*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.