Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x93x83mm / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x93x83mm / rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x93x83mm / rot
Artikel-Nr.:
     223-5883470
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569735117
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

LA-KA-PE Kleinteile-Box Polypropylen 300x93x83mm / rot

Kleinteilebox VKB 300
• Geeignet für stark beanspruchte Bereiche
• Mit Rippenboden
• Stapelbar
• Durch Trennwände in 4 Felder unterteilbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
VKB 300/93
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
83 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Außenmaß Breite:
93 mm
Außenmaß Länge:
300 mm
Chemisch beständig:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.