Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 53x40x54mm / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Einsatzkasten 53x40x54mm / blau
Artikel-Nr.:
     223-5883463
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838297
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten

LA-KA-PE Einsatzkasten 53x40x54mm / blau

Einsatzkasten E 54/3
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
54 mm
Breite:
40 mm
Länge:
53 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 54/3
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.