Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / gelb
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / gelb
Artikel-Nr.:
     223-5883461
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838433
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
la-ka-pe einsatzkasten
einsatz kasten

LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / gelb

Einsatzkasten E 54/1
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
54 mm
Breite:
80 mm
Länge:
106 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 54/1
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.