Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / blau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / blau
Artikel-Nr.:
     223-5883459
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838273
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten blau l106xb80xh54mm
einsatz-kasten blau

LA-KA-PE Einsatzkasten 106x80x54mm / blau

Einsatzkasten E 54/1
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
54 mm
Breite:
80 mm
Länge:
106 mm
Garantie:
0
Größe/Typ:
E 54/1
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
0
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.