| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5883445 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816838037 |
| |
|
| | |
| LA-KA-PE Etikett weiß für Kb 93mm, (Pack=16 Stk.) Etikett für Kleinteileboxen VKB • Geeignet für stark beanspruchte Bereiche • Mit Rippenboden • Stapelbar • Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände • Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Höhe: | 30,5 mm | Breite: | 44,5 mm | Ausführung für Breite: | 93 mm | Anzahl Etiketten im Satz: | 16 St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, klarsicht-magazin |
| | |
| |